CAT50 EM 1″ X6″ Portafrese Weldon con steli conici ADB forma Caterpillar

Codice art.: L24120 2871
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 2871
EAN / GTIN 7291075154665
Codice del produttore 4501516

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela ,Diametro corpo (BD) 2.358″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1″ ,Overall Length (OAL) 10″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2.358″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1″
  • Overall Length (OAL): 10″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 6″
  • Shank Size (SS): 50