CAT50 EM 2X5.625 Supporti per frese Weldon con codoli conici ADB forma Caterpillar

Codice art.: L24120 2838
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 2838
EAN / GTIN 7291075154603
Codice del produttore 4501509

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela ,Diametro corpo (BD) 3.74″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 2″ ,Overall Length (OAL) 9-5/8″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 3.74″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 2″
  • Overall Length (OAL): 9-5/8″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 5-5/8″
  • Shank Size (SS): 50