DIN69871 40 EM12X 45 Mandrini DIN 69871 tipo AD, con attacco DIN 6359-HB per Weldon DIN 1835 tipo B.

Codice art.: L24120 2835
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 2835
EAN / GTIN 7291075126969
Codice del produttore 4535026

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 42 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Overall Length (OAL) 113.4 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm
  • Overall Length (OAL) 113.4 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 45 mm
  • Shank Size (SS) 40