DIN69871 40 MAXIN 20X 95 Mandrini a forte serraggio MAXIN tipo A/B con attacco DIN 69871

Codice art.: L24120 2719
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 2719
EAN / GTIN 7291075182996
Codice del produttore 4505390

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Fresatura, Diametro corpo (BD) 51 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • ametro corpo (BD) 51 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 95 mm
  • Shank Size (SS) 40