CAT40 HYDRO 1/2X3,031 Mandrini idraulici con fori per il refrigerante e steli conici Caterpillar Form ADB

Codice art.: L24120 2705
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 2705
EAN / GTIN 7291075281774
Codice del produttore 4559608

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici ,Diametro corpo (BD) 1.259″ ,Lunghezza corpo (LB) 1.653″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1/2″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.259″
  • Lunghezza corpo (LB): 1.653″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1/2″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.031″
  • Shank Size (SS): 40