HSK E40 ER20X80 Mandrini portapinza ER con attacco HSK DIN69893

Codice art.: L24120 270
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 270
EAN / GTIN 7291075161182
Codice del produttore 4503353

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 34 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Connection Size (CSI) ER20, Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 34 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 13 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER20
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 40