HSK A100 SEM16X100C Mandrini porta frese DIN69893 con fori per la refrigerazione-attacco a stelo conico HSK A

Codice art.: L24120 2649
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 2649
EAN / GTIN 7291075278620
Codice del produttore 4561480

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 38 mm, Lunghezza corpo (LB) 100 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 38 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 100 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 17 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 100