CAT40 EM 5/8″ Portafrese Weldon con steli conici ADB forma Caterpillar

Codice art.: L24120 2540
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 2540
EAN / GTIN 7291075154412
Codice del produttore 4501461

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela ,Diametro corpo (BD) 1.649″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 5/8″ ,Overall Length (OAL) 6.437″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.649″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 5/8″
  • Overall Length (OAL): 6.437″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3-3/4″
  • Shank Size (SS): 40