BT40 MAXIN 32X108 Mandrini MAXIN a forte serraggio con attacco MAS BT-403 tipo AD/B

Codice art.: L24120 2449
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 2449
EAN / GTIN 7291075183054
Codice del produttore 4504294

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Fresatura, Diametro corpo (BD) 69 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 32 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • ametro corpo (BD) 69 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 32 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 108 mm
  • Shank Size (SS) 40