CAT40 FC ER32X2,562 Mandrini a pinza ER con contatto frontale Caterpillar AD steli conici

Codice art.: L24120 2436
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 2436
EAN / GTIN 7291075358056
Codice del produttore 4510470

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 1.968″ ,Connection Size (CSI) ER32 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 2.562″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.968″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Connection Size (CSI): ER32
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.562″
  • Shank Size (SS): 40