C6 SRKIN 12X80 Mandrini CAMFIX ISO 26623-1 per calettamento

Codice art.: L24120 2389
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 2389
EAN / GTIN 7291075267167
Codice del produttore 4561411

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 50.8 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 50.8 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 63