C6 SEMC16X60 Mandrini CAMFIX (ISO 26623-1) porta frese COMBI

Codice art.: L24120 2369
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 2369
EAN / GTIN 7291075241594
Codice del produttore 4561398

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 32 mm, Lunghezza corpo (LB) 60 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 32 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 60 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 17 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Shank Size (SS) 63