C6 ASHR 25-1 Unità con attacco CAMFIX (Standard ISO 26623-1) per utensili esterni a stelo quadro

Codice art.: L24120 2277
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 2277
EAN / GTIN 7291075272345
Codice del produttore 4509468

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 120 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 100 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 30 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Functional Width (WF) 13 mm
  • Overall Height (OAH) 82 mm
  • Overall Length (OAL) 158 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 120 mm
  • Shank Size (SS) 63
  • Profondità stelo (B) 25 mm