DIN69871 40 ER32 SHORT Mandrini DIN69871 tipo AD/B, con sporgenza ridotta. Portainze ER DIN6499

Codice art.: L24120 2201
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 2201
EAN / GTIN 7291075142860
Codice del produttore 4509194

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 40 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Connection Size (CSI) ER32, Lunghezza sporgenza (LPR) 25.1 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 40 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 2 mm
  • Connection Size (CSI) ER32
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 25.1 mm
  • Shank Size (SS) 40