DIN69871 40 SEM16X35 Mandrini DIN 69871 tipo AD, con trascinamento frontale ISO 3937.

Codice art.: L24120 1912
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 1912
EAN / GTIN 7291075127546
Codice del produttore 4511555

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 38 mm, Lunghezza corpo (LB) 35 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 38 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 35 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 17 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Shank Size (SS) 40