C6 EM11/2X3.500 Mandrini CAMFIX (ISO 26623-1) per steli Weldon DIN 1835-B

Codice art.: L24120 1896
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 1896
EAN / GTIN 7291075284768
Codice del produttore 4561575

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela ,Diametro corpo (BD) 2.989″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1-1/2″ ,Overall Length (OAL) 4.996″ ,Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2.989″
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1-1/2″
  • Overall Length (OAL): 4.996″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3-1/2″
  • Shank Size (SS): 63