TJS HPC HSK A63 High-Pressure Coolant Driven HSM Spindle with HSK Shank for Small Diameter Cutting Tools

Codice art.: L24120 1842
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 1842
EAN / GTIN 7291075398670
Codice del produttore 3339543

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 138 mm, Shank Size (SS) HSK A63

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 5 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 138 mm
  • Shank Size (SS) HSK A63