ISO 40 C.CHK ER40 Mandrino di serraggio ERIC DIN 6499 con attacco conico ISO

Codice art.: L24120 1809
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 1809
EAN / GTIN 7291075156829
Codice del produttore 4548087

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 2.48″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 40″ ,Connection Size (CSI) ER40 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 2.156″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2.48″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 40″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 1.025″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.12″
  • Connection Size (CSI): ER40
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.156″
  • Shank Size (SS): 40