HSK A63 ODP8X109 Mandrini con attacco HSK DIN69893/A e connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: L24120 1763
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 1763
EAN / GTIN 7291075164213
Codice del produttore 4502189

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 23 mm, Lunghezza corpo (LB) 75 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 23 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 75 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C0630$$$$
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M08
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 109 mm
  • Shank Size (SS) 63