DIN69871 40 MT4 DRW Adattatori con attacco DIN69871 tipo A, per mandrini cono morse DIN6364

Codice art.: L24120 1724
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Adattatore per attacchi

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 1724
EAN / GTIN 7291075128161
Codice del produttore 4540011

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 90.9 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 90.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0400$$$$
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 110 mm
  • Shank Size (SS) 40