DIN69871 50 MT3 DRW Adattatori con attacco DIN69871 tipo A, per mandrini cono morse DIN6364

Codice art.: L24120 1705
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Adattatore per attacchi

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 1705
EAN / GTIN 7291075128130
Codice del produttore 4540005

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 45.9 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 45.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0500$$$$
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 50