HSK A63 ER40X120 Mandrini HSK DIN69893 tipo A. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: L24120 168
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 168
EAN / GTIN 7291075128437
Codice del produttore 4561012

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 63 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Connection Size (CSI) ER40, Lunghezza sporgenza (LPR) 120 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 63 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 26 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 3 mm
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 120 mm
  • Shank Size (SS) 63