CAT40 FC ER16X3.937 Mandrini di serraggio ER con steli conici AD a contatto frontale Caterpillar

Codice art.: L24120 1479
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 1479
EAN / GTIN 7291075358049
Codice del produttore 4510469

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 1.102″ ,Connection Size (CSI) ER16 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 3.937″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.102″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Connection Size (CSI): ER16
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.937″
  • Shank Size (SS): 40