C6 ASHL 1X1 Unità con attacco CAMFIX (Standard ISO 26623-1) per utensili esterni a stelo quadro

Codice art.: L24120 1460
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 1460
EAN / GTIN 7291075289275
Codice del produttore 4509651

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.48″ ,Lunghezza sporgenza (LPR) 4.724″ ,Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 3.937″
  • Lunghezza corpo (LB): 1.181″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2.48″
  • Functional Width (WF): 0.496″
  • Overall Height (OAH): 3.23″
  • Overall Length (OAL): 6.22″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4.724″
  • Shank Size (SS): 63
  • Profondità stelo (B): 1″