ER16 SPR 3.2-4 Pinze ER DIN 6499 con rivestimento HARD TOUCH.

Codice art.: L24120 144
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 144
EAN / GTIN 7291075133592
Codice del produttore 4500102

Descrizione

Descrizione:

Pinze ER, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 4 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 3.2 mm, Shank Size (SS) ER16

Proprietà:

  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 4 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 3.2 mm
  • Shank Size (SS) ER16