BT50 EM 40X115 E Mandrini MAS BT 403, per attacchi Whistle Notch tipo E.

Codice art.: L24120 1402
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 1402
EAN / GTIN 7291075130805
Codice del produttore 4511532

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 77 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 77 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG51C0500$$$$
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 115 mm
  • Shank Size (SS) 50