C8 SEM16X100C Sistema CAMFIX con fresa a manicotto ISO 3937 dotata di fori per la refrigerazione ISO 26623-1, scambiabile a stelo conico.

Codice art.: L24120 1392
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 1392
EAN / GTIN 7291075236026
Codice del produttore 4561546

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 38 mm, Lunghezza corpo (LB) 100 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 80

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 38 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 100 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 17 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 80