SEM 3/4 CF4 C Adattatori CLICKFIT con trascinamento frontale DIN 3937.

Codice art.: L24120 1280
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 1280
EAN / GTIN 7291075145465
Codice del produttore 4548041

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.984″ ,Lunghezza sporgenza (LPR) 3/4″ ,Shank Size (SS) CF4

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.772″
  • Body Diameter_2 (BD_2): 1.732″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.984″
  • Overall Length (OAL): 3.069″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3/4″
  • Shank Size (SS): CF4