ER25 SEAL 15 AA DIN 6499/ ISO 15488-B ER Sealed Single Diameter Collet with Super Finish Surface and Special Anti-Corrosion Protection

Codice art.: L24120 1168
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 1168
EAN / GTIN 7291075437584
Codice del produttore 3375422

Descrizione

Descrizione:

Pinze ER, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 15 mm, Shank Size (SS) ER25

Proprietà:

  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 15 mm
  • Shank Size (SS) ER25