HSK A100 SEM1.0X6.00C Mandrini porta frese DIN69893 con fori per la refrigerazione-attacco a stelo conico HSK A

Codice art.: L24120 1099
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 1099
EAN / GTIN 7291075384987
Codice del produttore 3325173

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto ,Diametro corpo (BD) 2.165″ ,Lunghezza corpo (LB) 6″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3.937″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1″ ,Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2.165″
  • Lunghezza corpo (LB): 6″
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS): 0.67″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3.937″
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Shank Size (SS): 100