CAT50 ODP M12X7.000 Adattamenti filettati FLEXFIT con codoli conici integrali Caterpillar Form ADB

Codice art.: L24120 1002
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 1002
EAN / GTIN 7291075164022
Codice del produttore 4505710

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori ,Diametro corpo (BD) 2.752″ ,Lunghezza corpo (LB) 5.405″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 50″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2.752″
  • Lunghezza corpo (LB): 5.405″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 50″
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS): 1-8
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): M12
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 7″
  • Shank Size (SS): 50