SD D32-M1.50-NO5-SP15 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per lavorazioni di ingranaggi a profilo evolvente a norma DIN 3972

Codice art.: L24060 318
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie T-GEAR
Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24060 318
EAN / GTIN 7291075391091
Codice del produttore 5668655

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 3.5 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 7.7 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4.4 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 8.4 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Functional Length (LF) 7.7 mm
  • Overall Length (OAL) 7.7 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "T-GEAR" Visualizza tutto