ICP 233-2M IC908 Cuspidi per punte DCN, per acciai. Assicurano elevate finiture superficiali

Codice art.: L24050 880
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24050 880
EAN / GTIN 7291075288612
Codice del produttore 5509670

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 23.3 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 23.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 23.3 mm
  • Functional Length (LF) 9.06 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 23.0
  • Spessore inserto (S) 13.3 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.24 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto