IHP 219 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Codice art.: L24050 2682
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Cutter insert for boring

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24050 2682
EAN / GTIN 7291075487978
Codice del produttore 3445755

Descrizione

Descrizione:

  • Inserted Solid Drill Heads
  • Cutting Diameter (DC): 21.9 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 21.0
  • Point Angle (SIG): 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 21.9 mm
  • Functional Length (LF): 8.84 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 21.0
  • Point Angle (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 3.34 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto