ICM 141 IC908 Cuspidi intercambiabili DCN, per acciai inox e superleghe (materiali ISO M & S)

Codice art.: L24050 2194
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24050 2194
EAN / GTIN 7291075244823
Codice del produttore 5508431

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 14.1 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 14.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 14.1 mm
  • Functional Length (LF) 6.02 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 14.0
  • Spessore inserto (S) 8.15 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.13 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto