ICK 181 IC908 Cuspidi intercambiabili DCN, per ghise (materiali ISO K)

Codice art.: L24050 209
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24050 209
EAN / GTIN 7291075270471
Codice del produttore 5509245

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 18.1 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 18.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 18.1 mm
  • Functional Length (LF) 6.21 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 18.0
  • Spessore inserto (S) 10.5 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.29 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello