DCN 105-084-15.87R-8D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 8xD

Codice art.: L24040 277
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24040 277
EAN / GTIN 7291075279085
Codice del produttore 3203216

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC) 0.413″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 10.0 ,Overall Length (OAL) 5.84″ ,Usable Length (LU) 3.39″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.413″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.429″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.413″
  • Decimale Equivalente: 0.413″
  • Diametro flangia (DF): 0.79″
  • Functional Length (LF): 3-7/8″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 10.0
  • Length Group: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 105
  • Overall Length (OAL): 5.84″
  • Point Length (PL): 0.075″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.95″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.89″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 3.39″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto