DCN 210-063-25R-3D Punte indexabili con fori per il passggio del refrigerante e stelo cilindrico, 3xD

Codice art.: L24040 27
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24040 27
EAN / GTIN 7291075242379
Codice del produttore 3202814

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 21 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 21.0, Overall Length (OAL) 152.2 mm, Usable Length (LU) 66.18 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 21 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 21.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 21 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Functional Length (LF) 92.38 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 21.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 210
  • Overall Length (OAL) 152.2 mm
  • Point Length (PL) 3.18 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 96.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 66.18 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto