D3N 190-152-25R-8D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 taglienti con refrigerazione interna e stelo cilindrico. 8xD

Codice art.: L24040 1050
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24040 1050
EAN / GTIN 7291075440584
Codice del produttore 3348231

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 19 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 19, Overall Length (OAL) 247.4 mm, Usable Length (LU) 156.1 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 19 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 19.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 19 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 19
  • Master Insert Identification (MIID) H3P 190-IQ
  • Overall Length (OAL) 247.4 mm
  • Point Length (PL) 4.1 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 191.42 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 156.1 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto