PICCO L 080.0003-20 IC228 Mini barre in MD per tornitura in tirata.

Codice art.: L24030 92
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24030 92
EAN / GTIN 7291075182729
Codice del produttore 6403652

Descrizione

Descrizione:

Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 0.5 mm, Larghezza taglio (CW) 1.5 mm, Overall Length (OAL) 34 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1.5 mm
  • Front End Width (a) 2.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 3 mm
  • Overall Length (OAL) 34 mm
  • Sporgenza minima (OHN) 19 mm