PICCO R 010.2010-10N IC908 Mini-barre con refrigerazione interna per scanalatura frontale a profilo completo

Codice art.: L24030 668
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24030 668
EAN / GTIN 7291075407396
Codice del produttore 3360846

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.05 mm, Front End Width (a) 5.9 mm, Functional Length (LF) 32 mm, Lunghezza utile (LU) 9 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.05 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 5.9 mm
  • Functional Length (LF) 32 mm
  • Lunghezza utile (LU) 9 mm