PICCO R 050.2-10 IC228 Inserti per tornitura interna e smussi

Codice art.: L24030 440
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24030 440
EAN / GTIN 7291075085532
Codice del produttore 6402685

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Front End Width (a) 1.7 mm, Functional Length (LF) 24 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 2 mm, Lunghezza utile (LU) 9 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 1.7 mm
  • Functional Length (LF) 24 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 2 mm
  • Lunghezza utile (LU) 9 mm