PICCO R 050.4-20 IC908 Inserti per tornitura interna e smussi

Codice art.: L24030 420
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24030 420
EAN / GTIN 7291075086072
Codice del produttore 6403813

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Front End Width (a) 3.5 mm, Functional Length (LF) 34 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm, Lunghezza utile (LU) 19 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 3.5 mm
  • Functional Length (LF) 34 mm
  • Functional Width (WF) 1.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm
  • Lunghezza utile (LU) 19 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello