RM-MTR-0850-H7S-CS-C EVO MTR UOP Straight Flute, Unequal Pitch Solid Carbide Reamers with Coolant Holes for High Speed Reaming

Codice art.: L24010 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24010 50
EAN / GTIN 7291075331653
Codice del produttore 1813179

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 8.5 mm, Lunghezza tagliente (L) 18 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 101 mm, Lunghezza utile (LU) 61 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 6.8 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 8.5 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 18 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Length Chip Flute (LCF) 23 mm
  • Overall Length (OAL) 101 mm
  • Lunghezza utile (LU) 61 mm