RM-FCR-0550-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Codice art.: L24010 24
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24010 24
EAN / GTIN 7291075397420
Codice del produttore 1870210

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5.5 mm, Lunghezza tagliente (L) 26 mm, Overall Length (OAL) 93 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5.5 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 26 mm
  • Overall Length (OAL) 93 mm