NUT ER20 SHORT Ghiera di fissaggio per mandrini a sporgenza ridotta.

Codice art.: L24000 336
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Ghiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24000 336
EAN / GTIN 7291075142945
Codice del produttore 4504057

Descrizione

Descrizione:

Dadi di Serraggio, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M25X1.5, Drive Size (DRVS) 22 mm, Lock Nut Height (HLN) 10.7 mm

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M25X1.5
  • Drive Size (DRVS) 22 mm
  • Lock Nut Height (HLN) 10.7 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello