SPACER STUB 27X4 Stub Spacer Rings In Accordance with DIN 2084-B Standard

Codice art.: L24000 129
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Codice articolo L24000 129
EAN / GTIN 7291075409475
Codice del produttore 3380372

Descrizione

Descrizione:

Componenti, Diametro corpo (BD) 41 mm, Lunghezza corpo (LB) 4 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 41 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 4 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm