S08K SCLCL-06 Barre con fissaggio a vite per fori da minimo 5 mm di diametro, che montano inserti rombici a 80°, positivi a 7°

Codice art.: L23990 57
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23990 57
EAN / GTIN 7291075064476
Codice del produttore 3600839

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 10.5 mm, Overall Length (OAL) 125 mm, Altezza stelo (H) 8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10.5 mm
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -11 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 12 mm
  • Altezza stelo (H) 8 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISOTURN" Visualizza tutto