AV-D80-7D-C-VH Barre anti-vibranti con refrigerante interno per testine di tornitura intercambiabili

Codice art.: L23990 272
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie WHISPERLINE
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23990 272
EAN / GTIN 7291075426311
Codice del produttore 3344336

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Overall Length (OAL) 880 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 80 mm
  • Overall Length (OAL) 880 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "WHISPERLINE" Visualizza tutto