C6-SH-D20-2.5D-JHP Serrated Connection Shanks with a CAMFIX Exchangeable Adaptation

Codice art.: L23990 1635
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23990 1635
EAN / GTIN 7291075405903
Codice del produttore 3378664

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm